Tronzadora EWS 19-125-EQAC POWER

Ref.: 57070642
Ver todas las versiones

RADIAL ANGULAR EWS 19-125-EQAC POWER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL ANGULAR EWS 19-125-EQAC POWER
Tronzadora EWS 19-125-EQAC POWER
Potente radial angular de 1900 W de fácil manejo, rápida eliminación de material y máxima productividad
  • El control de velocidad permite al usuario ajustar la velocidad de rotación según la aplicación
  • La protección contra rearranque evita el arranque accidental después de un corte de suministro eléctrico
  • La protección de retroceso evita que se produzca retroceso si el disco se bloquea gracias al desacoplamiento mecánico
  • La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga
  • Protección contra sobrecarga y función de arranque suave
  • Amortiguación activa de la vibración en el husillo

Peso de la máquina

2.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 1/min
Más Información

Entrada de alimentación

1900 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

1040 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

EG M
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2800 1/min
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

EG M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2800-11000 1/min
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V
Más Información

Manual instrucciones

638634651.pdf

Catálogo General

57070642

Ficha Técnica

32409638.pdf
Scroll to top