Radial angular EWS 12-125 SOLID

Ref.: 57070400
Ver todas las versiones

RADIAL-125MM-EWS12-125-SOLID

Descripción

Robusta y potente radial de Ø 125mm y 1200 W. Equipada con mango antivibración Ideal para trabajos continuos de corte y desbaste. Suministrada en caja de cartón.


Características

- Compacta y ligera

- Botón bloqueo cambio de disco

- Motor de altas prestaciones

- Visera orientable sin herramientas

- Tuerca sujeción disco con llave

- Mango auxiliar antivibración

- Embrague de seguridad

- Cabezal configurable en pasos de 90º

- Antiarranque en caso de pérdida de corriente

Número de revoluciones máximo en carga nominal

7450 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Protección de retroceso;Sistema antivibración
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

710 W
Más Información

Vibración

6 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

210 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º prefijo del artículo 0666…/0668…; di
Más Información

Nivel de presión acústica

94.5 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

3.4 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

380 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3364.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top