Radial angular

Ref.: 57070052
Ver todas las versiones

RADIAL-125MM-EWS14-125-EQ-UNIVERSAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características:
- Protector contra sobrecargas y en caso de pérdida de corriente
- Control tacométrico de velocidad
- Botón bloqueo cambio de disco
- Motor de altas prestaciones
- Visera orientable sin herramientas
- Tuerca sujeción disco sin llaves
- Mango auxiliar antivibración
- Embrague de seguridad
- Cabezal configurable en pasos de 90º


Ventajas:
- Mayor vida para el motor y seguridad para el usuario
- Protección contra los residuos de corte y túnel de ventilación mejorado
- Rápido cambio de disco
- El eje resbalaría en caso de bloqueo del disco
- El cabezal puede desmontarse y girarse para colocarlo en la posición preferida por el usuario
- Ej Para zurdos


Beneficios:
- Mayor ámbito de trabajos con una sola máquina
- Evita accidentes en atascos del disco o si vuelve la corriente inesperadamente
- Menos averías y rotura de discos


Garantía:
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Número de revoluciones máximo en carga nominal

9250 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1400 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Constant Electronics;Electrónica de velocidad;Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Sistema antivibración;Sistema de fijación rápida (Fixtec)
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

800 W
Más Información

Vibración

6 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

210 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º prefijo del artículo 0666…/0668…; di
Más Información

Nivel de presión acústica

93 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

390 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3313.500 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

2800-11000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Manual instrucciones

638634651.pdf

Catálogo General

57070052

Ficha Técnica

32409636.pdf

Y120150211020000654150303542419b
Scroll to top