Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701402006
Ver todas las versiones

RADIAL ANG BAT AWS 18-125P COMPACT 2X4AH

Descripción

RADIAL ANG BAT AWS 18-125P COMPACT 2X4AH
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana

Control continuo del motor con función de respuesta

El LED del cabezal de engranaje advierte de una posible sobrecarga. Si el motor se sobrecarga durante un largo periodo de tiempo o se atasca, la función de protección electrónica del motor apaga el motor.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. Protección adicional frente a las virutas mediante una rejilla en las ranuras de ventilación.

Trabajo seguro

El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor.

Rápida adaptación a diferentes aplicaciones

Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora

Trabajo cómodo y sin esfuerzo

Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.98 kg
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Sistema de fijación rápida
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Diámetro interior

22.2 mm
Más Información

Altura 2

110 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.68 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.05 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.140 kg
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Manual instrucciones

508754580.pdf

Catálogo General

5701402006
Scroll to top