Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701446005
Ver todas las versiones

RADIAL-ANGULAR-(AWS18-125P C-1)-2X5AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-ANGULAR-(AWS18-125P C-1)-2X5AH
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana
  • Supervisión continua del motor con función de retroalimentación, ya que el LED en la cabeza de engranaje advierte contra sobrecarga
  • Si el motor se sobrecarga durante un largo período de tiempo o se bloquea, la función de protección electrónica del motor lo desconecta
  • Larga vida útil del motor gracias al eficiente motor EC sin escobillas y de bajo mantenimiento con reservas de potencia
  • Las rejillas de cubierta sobre las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor
  • Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
  • Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al diseño muy compacto y ergonómico con empuñadura antivibración adicional

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.98 kg
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Sistema de fijación rápida
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Altura 2

110 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.68 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7893.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Catálogo General

5701446005

Ficha Técnica

32409876.pdf