Óptima distribución de potencia
Similar a la tracción total, el motor de cuatro polos distribuye la potencia mejor que un motor de dos polos convencional.
Se puede manejar con una sola mano
Aplicaciones flexibles, incluso en lugares inaccesibles
Protección contra sobrecarga y rearranque
Mayor seguridad al trabajar
Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria
Tecnología Li-Ion
Supervisión continua de la capacidad de la batería
Indicador del estado de carga en la batería
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Velocidad a ralentí máxima |
10000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.65 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable |
2.3 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Vibración |
2.5 m/s² |
Diámetro de la rosca de husillo |
14 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
6 |
Diámetro máximo del disco de corte |
125 mm |
Tipo de rosca |
M |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Diámetro de la arandela |
125 mm |
Peso de la batería recargable/batería |
0.6 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
4 Ah |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
5800.000 g |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo |
M14 |
Manual instrucciones |
570179224.pdf |
Catálogo General |
07002363 |
Ficha Técnica |
32409810.pdf |
Y120140709020000423111115b994db4 |