Control continuo del motor con función de respuesta
El LED del cabezal de engranaje advierte de una posible sobrecarga. Si el motor se sobrecarga durante un largo periodo de tiempo o se atasca, la función de protección electrónica del motor apaga el motor.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. Protección adicional frente a las virutas mediante una rejilla en las ranuras de ventilación.
Trabajo seguro
El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor.
Rápida adaptación a diferentes aplicaciones
Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Velocidad a ralentí máxima |
11000 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.98 kg |
Funciones |
Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Sistema de fijación rápida |
Peso de la máquina con la batería recargable |
2.6 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
320 mm |
Diámetro de la rosca de husillo |
14 mm |
Peso de la base de apoyo |
0.28 kg |
Anchura |
265 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Diámetro máximo del disco de corte |
125 mm |
Tipo de rosca |
M |
Número de las baterías recargables/baterías |
0 Uds |
Diámetro de la arandela |
125 mm |
Diámetro interior |
22.2 mm |
Altura 2 |
110 mm |
Peso de la batería recargable/batería |
0 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
0 Ah |
Peso de la pieza suplementaria |
3.05 kg |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
5.040 kg |
Altura |
71 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo |
M14 |
Manual instrucciones |
508754580.pdf |
Catálogo General |
5701402003 |