Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701402005
Ver todas las versiones

RADIAL ANG BAT AWS 18-125P COMPACT 2X5AH

Descripción

Radial de Ø125 mm compacta, potente y sin escobillas para trabajos de corte y desbaste. Suministrada en maletín de transporte Würth SYSKO, con 2 baterías y cargador

Características
- Ligera y ergonómica.
- Motor sin escobillas.
- Protección electrónica del motor.
- Sistema de sujeción sin herramientas.
- Mango auxiliar antivibración.
- Potente sistema de batería M-CUBE®.
- Interruptor de seguridad "hombre muerto".
- Indicador LED de sobrecarga.
- Protector de rejillas de ventilación.

Ventajas
- Motor con mas eficiencia y potencia que los motores con escobillas.
- Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
- Protección contra rearranque.
- Batería reforzada más duradera y segura.
- Cambio de disco y ajuste de visera sin herramientas para una adaptación rápida a las diferentes aplicaciones.
- El LED en el cabezal advierte de sobrecarga.
- Freno del disco en menos de 3 seg.
- El mango auxiliar reduce las vibraciones significativamente y se puede colocar en 3 posiciones diferentes para una ergonomía perfecta.

Beneficios
- Alta prevención de accidentes.
- Mayor productividad.
- Larga vida del motor y bajo mantenimiento.
- Trabajo agradable y sin fatiga.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.98 kg
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Sistema de fijación rápida
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Diámetro interior

22.2 mm
Más Información

Altura 2

110 mm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.68 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.05 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.140 kg
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Manual instrucciones

508754580.pdf

Catálogo General

5701402005
Scroll to top