Tronzadora a batería

Ref.: 070023704
Ver todas las versiones

RADIAL A BATERIA 125MM EWS 28-A BOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL A BATERIA 125MM EWS 28-A BOX
Tronzadora a batería
EWS 28-A
Potente tronzadora a batería con tecnología Li-Ion. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología Li-Ion

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga de la batería

Se puede usar con una sola mano

Trabajo uniforme en zonas de difícil acceso.

Protección contra sobrecarga y rearranque

Minimiza el riesgo de lesiones en el usuario y de daños en la máquina.

Cambio de disco rápido y sin herramientas

Bloqueo del eje y tuerca de fijación rápida Fixtec

Apto para discos de ∅ 125 mm

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.8 kg
Más Información

Entrada de alimentación

710 W
Más Información

Funciones

Arranque suave;Protección contra rearranque;Sistema de fijación rápida (Fixtec)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

500 W
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Diámetro interior

14 mm
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4590.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información
Scroll to top