Radial angular

Ref.: 57070120
Ver todas las versiones

RADIAL-125MM-EWS7-125-BASIC

Descripción

RADIAL-125MM-EWS7-125-BASIC
Radial angular
EWS 7-125 Basic
Potente radial angular de 720 W con cubierta protectora de 125 mm y protección contra rearranque. Ideal para trabajos sencillos de desbaste y corte.

Protección contra rearranque

La radial angular no rearrancará accidentalmente tras una interrupción de la alimentación eléctrica, con lo que se reducirá significativamente el riesgo de lesiones.

Ligera y práctica

Con la empuñadura más pequeña entre todas las radiales de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, será posible usar la radial angular durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.

Las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles

Cabezal de accionamiento pequeño

Larga vida útil

Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbón con función de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.

Alto nivel de protección para el usuario

Cubierta protectora a prueba de torsiones


Caja individual

Peso de la máquina

1.8 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

720 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

300 W
Más Información

Vibración

6.5 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

180 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

200 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º prefijo del artículo 0666…/0668…; di
Más Información

Nivel de presión acústica

102 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

485 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2250.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-11000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

57070120
Scroll to top