Radial angular EWS 13-125 COMPACT

Ref.: 57070410
Ver todas las versiones

RADIAL 125MM EWS13 125 COMPACT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL 125MM EWS13 125 COMPACT
Radial angular EWS 13-125 COMPACT
Radial angular potente y robusta de 1350 W con empuñadura antivibraciones para un rápido progreso en el trabajo y una vida útil prolongada
  • Ideal para trabajos intensos continuados de desbaste y de corte
  • La protección de reinicio evita el arranque accidental de la amoladora angular después de una interrupción de energía
  • El desacoplamiento mecánico previene retrocesos si el disco se bloquea. Para un alto nivel de protección del usuario y un trabajo sin interrupciones
  • Permite un ajuste rápido de la cubierta protectora sin necesidad de utilizar herramientas

Número de revoluciones máximo en carga nominal

7450 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

2.4 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

11000 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1350 W
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Funciones

Protección contra rearranque;Protección contra sobrecarga;Protección de retroceso;Sistema antivibración
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Vibración

6 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

220 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso del embalaje exterior

210 g
Más Información

Artículos adicionales

Discos de diamante, n.º prefijo del artículo 0666…/0668…; di
Más Información

Nivel de presión acústica

94.5 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Par máximo

3.4 Nm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

380 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3557.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Manual instrucciones

638634651.pdf

Catálogo General

57070410

Ficha Técnica

32409631.pdf
Scroll to top