Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
13 mm |
Superficie |
E2J |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
33.5 mm |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
9 mm |
Material del inserto laminar |
Poliamida 6 V-2 |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
22 mm |
Rosca de conexión |
M20 x 1,5 |
Material del anillo sellador para la rosca de conexión |
Caucho de nitrilo NBR |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
33.052 g |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
9-13 mm |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096776020 |