Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar
Permite una utilización y un suministro de salida de aire comprimido óptimos de los consumidores de aire comprimido. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía.
Conexiones herméticas
Bajo consumo de energía y elevado grado de eficiencia
Boquillas de acero endurecido
Para lograr la máxima capacidad de soporte de presión y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.
Material: Acero
Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
16 bar |
Superficie |
ZN 8 silver |
Longitud |
39 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
16 bar |
Ancho de llave |
14 mm |
Rosca de conexión |
ET R 1/4 pulgadas |
Capacidad de flujo |
2100 l/min |
Conexión de aire comprimido |
R 1/4 pulgadas ET |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0699100614 |
Ficha Técnica |
32410897.pdf |