Pieza en T intermedia

Ref.: 0699821320
Ver todas las versiones

TE PARA PURGA 32 20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE PARA PURGA 32 20
Pieza en T intermedia
Sistema fijo para la distribución de aire comprimido

Todos los accesorios se suministran listos para el montaje. Basta con introducir el tubo. Para el desmontaje es necesaria una llave

innovador sistema con racores automáticos en latón niquelado y tubos de aluminio para una instalación rápida, sencilla y segura del sistema en cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa

  • Todos los sistemas de los distintos tipos son rápidos y sencillos de montar sin necesidad de herramientas especiales, soldadores ni adhesivos especiales
  • El producto puede ampliarse o modificarse en cualquier momento
  • Los tubos de aluminio pintados exteriormente garantizan una larga vida útil del sistema, ya que son resistentes al agua y a la condensación.
  • El tiempo y los costes de instalación se reducen considerablemente gracias a los herrajes automáticos y a la sencillez del sistema
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Gran capacidad de caudal de aire y pérdidas mínimas gracias a su gran resistencia a atmósferas húmedas y corrosivas
  • La vida útil de las herramientas neumáticas, refuerzos neumáticos, válvulas, cilindros, etc. aumenta considerablemente, ya que no se forma óxido en los tubos.
  • Todos los componentes del sistema (tubos, accesorios, etc.) se pueden reutilizar

Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura


Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción

Material

Latón/cobre
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

146.5 mm
Más Información

Presión máxima

8 bar
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

20 mm
Más Información

Diámetro exterior

52 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Catálogo General

0699821320

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

59955695.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf
Scroll to top