Material |
ST |
Superficie |
ZN 8 silver |
Longitud |
41 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
16 bar |
Ancho de llave |
17 mm |
Rosca de conexión |
ET R 3/8 pulgadas |
Capacidad de flujo |
2100 l/min |
Conexión de aire comprimido |
R 3/8 pulgadas ET |
Código del sistema armonizado |
74152900000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699100638 |
Ficha Técnica |
32410897.pdf |