RACOR MULTICOGIDA 8 MM Conex. rápidas multiacogida para tubo interior Rácores de enchufe rápido 4 en 1 para sistemas de aire comprimido
Cuerpo fabricado en latón niquelado.
Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.
Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80º C.
Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.
Se pueden adaptar a los racores siguientes:
Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.
Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.
Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.
Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.
Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.
En el caso de utilizar rácores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000. Con esta medida no perderemos caudal. Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable
https://www.wurth.es/racor-hembra-para-mango-8-mm456850RACOR MULTICOGIDA 8 MMRACOR MULTICOGIDA 8 MM<br>Conex. rápidas multiacogida para tubo interior<br>Rácores de enchufe rápido 4 en 1 para sistemas de aire comprimido<br><ul><li>Cuerpo fabricado en latón niquelado.</li><li>Las bolas interiores están fabricadas en acero inoxidable AISI 420 para evitar la oxidación del agua.</li><li>Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80º C.</li><li>Rosca gas cilíndrica conforme ISO 228.</li><li>Se pueden adaptar a los racores siguientes:</li></ul><p class="level3">Tipo standard sueco de Ø int. 5,5 mm.</p><p class="level3">Tipo standard alemán de Ø int. 7,5 mm.</p><p class="level3">Tipo Würth serie 2.000 de Ø int. 7,5 mm.</p><p class="level3">Tipo standard italiano de Ø int. 5,0 mm.</p><p class="level3">Tipo ISO 6150 B-12 de Ø int. 5,5 mm.</p><br><P>En el caso de utilizar rácores Würth de la serie 2000 emplear machos de la serie 2000. Con esta medida no perderemos caudal. Para todas las demás series la pérdida de caudal es inapreciable</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119308222.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119308222.jpg/Packs Metal 2024-02-16T19:40:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!