Racor eurocono 3/4" hembra a compresión

Ref.: 5275901271
Ver todas las versiones

RACOR-EUROCONO-COMPRESION-HEMBRA-20X3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR-EUROCONO-COMPRESION-HEMBRA-20X3/4
Racor eurocono 3/4" hembra a compresión
Para tubos multicapa
  • El soporte para tubos incluye juntas tóricas
  • Para el montaje: desbarbe y agrande ligeramente el tubo para evitar que las juntas tóricas se rompan o goteen

Material

BRS
Más Información

Longitud

23.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901271

Ficha Técnica

94320471.pdf
Scroll to top