Conexión macho S2000AG

Ref.: 0699100612
Ver todas las versiones

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR CONEXIÓN ENTRADA AIRE S2000 1/2”

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN 8 silver
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET R 1/2 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

2100 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 1/2 pulgada ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74152900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0699100612

Ficha Técnica

32410897.pdf