Racor giratorio móvil, insertable

Ref.: 0884600113
Ver todas las versiones

RACOR 90º ORIENT. M6X1,0 D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR 90º ORIENT. M6X1,0 D6MM
Racor giratorio móvil, insertable
Para sistemas de engrase
  • Las roscas tienen forma cónica, por lo que quedan estancas de manera automática.
  • El tamaño de la rosca depende del punto de lubricación o el punto del colector.

Para la conexión de una tubería a un punto de lubricación móvil o un punto de colector divisor (sujeta a una rotación lenta).


Estas juntas rotativas para tubos de 4 mm y 6 mm de diámetro son aptas únicamente para valores de presión bajos.

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

M6 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.100 g
Más Información

Catálogo General

0884600113

Ficha Técnica

32406738.pdf
Scroll to top