Manguito de transición multicapa a PEX

Ref.: 5275901811
Ver todas las versiones

MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-PEX-20X20X1,9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-PEX-20X20X1,9
Manguito de transición multicapa a PEX
Manguito de conexión de tubos multicapa - PEX para el prensado con sello Würth
  • Manguito de transición de latón de tubería multicapa a PEX para prensar: no es necesario cambiar de perfil de prensado en la máquina
  • Marcado en el extremo de PEX con un punto azul directamente en el racor

Cuerpo de latón:

  • Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
  • Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón

Manguito equipado con 3 orificios de inspección para comprobar que el racor está correctamente prensado:

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotearán si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
  • Anillo de separación de material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Para su uso en sistemas de suministro sanitario y de calefacción


Los racores para prensado de latón de Würth son compatibles solo con el tubo multicapa de Würth

Material

BRS
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Diámetro de los tubos roscados

20 mm
Más Información

Longitud

65.6 mm
Más Información

Diámetro 2

20 mm
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901811

Ficha Técnica

94320462.pdf
Scroll to top