MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-COBRE-26X22 Manguito de transición multicapa a cobre Manguito de transición multicapa a cobre para prensar compatible con perfiles M, V y SA
Compatible con la mayoría de sistemas para prensado de cobre (M, V y SA)
Cuerpo de latón:
Resistente a la desgalvanización y a la corrosión
Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón
Manguito para prensado equipado con 3 orificios de inspección para comprobar que el racor está correctamente prensado:
Al insertar el tubo en el racor
Al presurizar el sistema, los orificios gotearán si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)
Anillo de separación de material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor
Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
Para su uso en sistemas de suministro sanitario y de calefacción
Los racores para prensado de latón de Würth son compatibles solo con el tubo multicapa de Würth
https://www.wurth.es/racon-de-transicion-multicapa-a-cobre-26x22489473MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-COBRE-26X22MANGUITO-LATON-MULTICAPA-A-COBRE-26X22<br>Manguito de transición multicapa a cobre<br>Manguito de transición multicapa a cobre para prensar compatible con perfiles M, V y SA<br><ul><li>Compatible con la mayoría de sistemas para prensado de cobre (M, V y SA)</li></ul><p class="level1">Cuerpo de latón:</p><ul><li>Resistente a la desgalvanización y a la corrosión</li><li>Respetuoso con el medio ambiente y un requisito para determinadas aplicaciones sanitarias: barrera que separa el agua y el latón</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios de inspección para comprobar que el racor está correctamente prensado:</p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotearán si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li><li>Anillo de separación de material sintético: evita cualquier contacto galvánico (electrólisis) entre la parte de aluminio del tubo y la parte de latón del racor</li><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><br><P>Para su uso en sistemas de suministro sanitario y de calefacción</P><br><P>Los racores para prensado de latón de Würth son compatibles solo con el tubo multicapa de Würth</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13878632.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13878632.jpg2024-02-16T19:56:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!