Quitamanchas textil

Ref.: 6120002001
Ver todas las versiones

QUITA-MANCHAS-TEXTIL-200ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

QUITA-MANCHAS-TEXTIL-200ML
Quitamanchas textil
Limpiador quitamanchas para textiles
  • Elimina totalmente todo tipo demanchas grasas.
  • Sin necesidad de frotar.
  • No deja cercos al eliminar la mancha.
  • Actúa de manera rápida y eficaz.
  • Incluye cepillo para retirar el polvo completamente, una vez seco el producto.
  • Solución rápida y temporal para clientes y empleados.

Agitar y mantener a 15cm de distancia antes de pulverizar.


Esperar unos minutos a que seque totalmente el polvo y retirarlo con la ayuda del cepillo.


No deja cercos.


Antes de utilizar leer la etiqueta de la prenda donde vamos a aplicar el producto y realizar una prueba de compatibilidad en una zona oculta,


sobre todo en la ropa de color, tejidos impermeables, plastificados, vulcanizados y prendas de cuero o piel.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Color

Blanco (material de base)
Más Información

Peso del contenido

198 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.34 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,34 g/cm³ / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Catálogo General

6120002001

Ficha Técnica

288919906.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500225.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top