QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG Tuerca VARIFIX® Power Lock rápida 41 Para los perfiles 41, se puede utilizar en exteriores
Instalación rápida; ahorra tiempo gracias a su giro en 90°
Conexión firme y mediante presión entre los rieles de montaje y los accesorios
No es necesario mantenerla en el punto correspondiente, por lo que puede instalarla una única persona con gran facilidad
Permite construcciones de todo tipo con la gama de accesorios pertinente
Certificación Cradle to Cradle®
Renovación de edificios con materias no peligrosas
Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Consulte las instrucciones de montaje independientes
Para todos los rieles de perfil 41 para aplicaciones al aire libre
https://www.wurth.es/qckfstnr-pwrknb-prfl41-m10-hdg-20490107QCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDGQCKFSTNR-PWRKNB-PRFL41-M10-HDG<br>Tuerca VARIFIX<SUP>®</SUP> Power Lock rápida 41<br>Para los perfiles 41, se puede utilizar en exteriores<br><ul><li>Instalación rápida; ahorra tiempo gracias a su giro en 90°</li><li>Conexión firme y mediante presión entre los rieles de montaje y los accesorios </li><li>No es necesario mantenerla en el punto correspondiente, por lo que puede instalarla una única persona con gran facilidad</li><li>Permite construcciones de todo tipo con la gama de accesorios pertinente</li></ul><P></P><p class="level1">Certificación Cradle to Cradle<SUP>®</SUP></p><ul><li>Renovación de edificios con materias no peligrosas</li><li>Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED<SUP>®</SUP>, BREEAM<SUP>®</SUP> y DGNB</li></ul><P></P><P>Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. </P><br><P>Consulte las instrucciones de montaje independientes</P><br><P>Para todos los rieles de perfil 41 para aplicaciones al aire libre</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37567229.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37567229.jpg2024-02-16T19:56:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!