Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica)

Ref.: 494846
Ver todas las versiones

Q/NUT-D985-A4/80-GL615-BL.RG-M6-SPE+3.1

Descripción

Q/NUT-D985-A4/80-GL615-BL.RG-M6-SPE+3.1
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (no metálica)
DIN 985, A4/80 acero inoxidable con Gleitmo 615

DIN 985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10511. Hay algunas similitudes (roscas M7, M18, M22, M27, M33 y roscas con diámetro > nominal M36 eliminadas | Rosca fina retirada | Altura de la tuerca modificada | Ancho de llave cambiado para las roscas M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Clases de resistencia cambiadas a 04 y 05).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

GL615
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

80
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

494846