Sistema revestimiento de PVC, rollo continuo

Ref.: 0874203001
Ver todas las versiones

-PVC-ENDLOSROLLE-1MX25M

Descripción

-PVC-ENDLOSROLLE-1MX25M
Sistema revestimiento de PVC, rollo continuo
  • Resistente a impactos e impermeable
  • En curva

Para proteger tuberías aisladas de daños mecánicos

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

Película de PVC rígido
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

65 °C
Más Información

Grosor de la lámina

350 µm
Más Información

Anchura

1 m
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Código del sistema armonizado

39201028900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

439.200 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 65 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top