Válvula de purga de aire con descarga ajustable

Ref.: 0886501018
Ver todas las versiones

PURGADOR-MANUAL-(1/8IN)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PURGADOR-MANUAL-(1/8IN)
Válvula de purga de aire con descarga ajustable
  • Para eliminar a mano el aire del interior de un sistema

Apta también para radiadores

Material

Latón/acero
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Rosca de conexión

1/8 pulgadas
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Agua caliente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Altura

2.5 mm
Más Información

Catálogo General

0886501018

Ficha Técnica

59955046.pdf
Scroll to top