Sangrador de frenos eléctrico

Ref.: 071455625
Ver todas las versiones

PURGADOR DE FRENOS ELECTRICO 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PURGADOR DE FRENOS ELECTRICO 5L
Sangrador de frenos eléctrico
Para todos los turismos y camiones (acoplamientos) y todas las motocicletas
Para todos los turismos y vehículos comerciales (acoplamientos), así como para todas las motocicletas

Presión de trabajo de 2 bar (no ajustable)

Funciona desde el bidón original hasta 5 litros

Ahorra tiempo ya que no requiere decantación, por lo que se excluye el riesgo de formación de espuma y absorción de agua del líquido de frenos.

Se apaga cuando el bidón está vacío para evitar la entrada de aire

Ahorra tiempo ya que el dispositivo no requiere sangrado al cambiar el recipiente.

Desacoplamiento despresurizado del vehículo

Extracción fácil de la manguera de llenado sin salpicaduras del líquido de frenos.

Revestimiento de epoxi de alta calidad

Especialmente resistente al líquido de frenos

Contenido:

  • Dispositivo con soporte de bidón y 3 conos de goma
  • Adaptador Euro n.º de art. 071455 301 (E 20 para muchos turismos europeos)

Ideal para el mantenimiento de neumáticos, estaciones de recarga, talleres de motocicletas y como segundo dispositivo para un líquido de frenos alternativo.


Utilice solo líquidos de freno sin aceites minerales

Longitud de la manguera de avance

350 cm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Solo líquidos de freno sin aceites minerales
Más Información

Sistema de desconexión automático

A 0,2 litros
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Conformidad con ABS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso

6 kg
Más Información

Contenido máximo

5 l
Más Información

Longitud del cable

450 cm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

84138100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6170.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

2 bar
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

Manual instrucciones

576699639.pdf

Catálogo General

071455625

Ficha Técnica

32409033.pdf
Scroll to top