Vacía la condensación

Ref.: 0699828020
Ver todas las versiones

RACOR DE PURGA DE CONDENSADOS D.20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR DE PURGA DE CONDENSADOS D.20MM
Vacía la condensación
Sistema fijo para la distribución de aire comprimido
  • Vacía la condensación de manera automática cuando la presión del sistema cae por debajo de los 0,5 bares

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Diámetro exterior

34.5 mm
Más Información

Ancho de llave 2

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Catálogo General

0699828020

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf
Scroll to top