Punzón para sacabocados trapezoidal

Ref.: 0862500011
Ver todas las versiones

AY-PUNCHINGDIE-TRPZCEILHOPNCH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-PUNCHINGDIE-TRPZCEILHOPNCH
Punzón para sacabocados trapezoidal

Material

ST
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

Catálogo General

0862500011

Ficha Técnica

32408397.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top