Acero cromo-vanadio templado al aire
Cabezales de impacto templados por seguridad
Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture
Vástago completamente endurecido
Especialmente sólido y resistente al desgaste
Longitud de hoja |
50 mm |
Longitud |
150 mm |
Ancho de la punta |
4 mm |
Diámetro de la superficie de impacto |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
66.250 g |
Catálogo General |
07146328 |
Ficha Técnica |
32408859.pdf |