Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6
Material |
E-CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
14 mm |
Diámetro interno del embudo de inserción |
2.8 mm |
Diámetro interior del manguito |
1.2 mm |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
Grosor de la pared del embudo insertable |
0.3 mm |
Sección transversal del hilo |
0.75 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.090 g |
Resistencia a temperatura máxima |
105 °C |
Longitud del manguito |
8 mm |
Catálogo General |
0557175075 |
Ficha Técnica |
32408121.pdf |