Puntera para aislado de cable con tiras de revestimiento de plástico

Ref.: 0557175250
Ver todas las versiones

TERMINAL TUBULAR EN BANDA 2,50 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL TUBULAR EN BANDA 2,50 MM
Puntera para aislado de cable con tiras de revestimiento de plástico
Tolerancias dimensionales similares a las de la norma DIN 46228 parte 4
  • Embudo de entrada de polipropileno
  • Producto fabricado en Alemania

Para conductores de finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228, Clases 5 y 6

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Diámetro interno del embudo de inserción

4.2 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

2.2 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Grosor de la pared del manguito

0.15 mm
Más Información

Grosor de la pared del embudo insertable

0.3 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud del manguito

8 mm
Más Información

Catálogo General

0557175250

Ficha Técnica

32408121.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top