Barras de puntas

Ref.: 0614400080
Ver todas las versiones

PUNTAS-BIT-SET-(2.5-7)-8PCS

Descripción

PUNTAS-BIT-SET-(2.5-7)-8PCS
Barras de puntas
8 piezas
Barra de puntas equipada con salida de vaso hexagonal. Compatible con caja de puntas ORSY® de tamaño 2, 3 y 4

Barras de puntas intercambiables

  • La barra de puntas se puede usar para equipar individualmente cajas de puntas compatibles

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.100 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información
Scroll to top