Puntal para marcos de puertas

Ref.: 071567 35

PUNTAL PARA INTERIORES WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTAL PARA INTERIORES WURTH
Puntal para marcos de puertas
  • Montaje rápido: Para montaje de marcos de puertas con cola, adhesivos o espumas
  • Para puertas de todo tipo
  • Sin necesidad de clavos
  • Ligero y altamente manejable
  • Se ha eliminado la aplicación de cargas adicionales; las superficies de corcho impiden las abolladuras y daños de otro tipo en el armazón de la puerta

Anchura máxima de fijación

960 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

570 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

570-960 mm
Más Información

Catálogo General

07156735

Ficha Técnica

32408877.pdf
Scroll to top