Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

Ref.: 06143120
Ver todas las versiones

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA ¼ TX 20 L:25MM

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

3.86 mm
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.480 g
Más Información

Catálogo General

06143120

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408711.pdf