Punta RW®

Ref.: 061470 50
Ver todas las versiones

PUNTA RW50 5/16" TURQUESA L:50 MM

Descripción

PUNTA RW50 5/16" TURQUESA L:50 MM
Punta RW®
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de broca y punta
  • Trabajo con una sola mano y apoyo excepcional durante la colocación gracias a la oquedad sin holgura
  • Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad

Solo se necesita una única punta para las improntas RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con improntas RW y AW.

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

5/16 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

RW50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

820790300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.800 g
Más Información

Catálogo General

06147050
Scroll to top