Punta RW®

Ref.: 061470 25
Ver todas las versiones

PUNTA RW25 1/4" GREEN L:25 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA RW25 1/4" GREEN L:25 MM
Punta RW®
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto de broca y punta
  • Trabajo con una sola mano y excelente sujeción al colocarlo gracias al efecto de inserción
  • Punta con estampado doble para seleccionar el tamaño necesario con facilidad

Solo necesita una punta para los accionamientos RW y AW. Las puntas RW y AW son compatibles con tornillos con accionamientos RW y AW.

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

RW25
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

820790300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.099 g
Más Información

Catálogo General

06147025

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top