Punta RW® E 6.3 (1/4 pulgadas)

Ref.: 061471 10
Ver todas las versiones

PUNTA RW10 1/4" VIOLETA L:50MM

Descripción

El bit perfecto para la nueva generación de tornillos ASSY.

• ¼” hexagonal.
• Elevada potencia de transmisión gracias al amplio contacto.
• Estabilidad y posicionamiento preciso gracias al ajuste perfecto del bit a la cabeza del tornillo.
• Trabajo con una sola mano y excelente soporte gracias al efecto plug-in.
• Fácil identificación del bit deseado gracias al código de colores.
• Compatible con cabezas de tornillo AW.

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

RW10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.200 g
Más Información

Catálogo General

06147110