PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.) 25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Punta robusta para distintos usos
Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales
El material de la punta, sometido a diversos ensayos y comprobaciones, garantiza una larga vida útil
Una punta para herramientas de mano y máquinas
El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
https://www.wurth.es/punta-plana-08x55mm425349PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MMPUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM<br>Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)<br>25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales<br><p class="level1">Punta robusta para distintos usos</p><ul><li>Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales</li><li>El material de la punta, sometido a diversos ensayos y comprobaciones, garantiza una larga vida útil</li></ul><P></P><p class="level1">Una punta para herramientas de mano y máquinas</p><ul><li>El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería</li><li>Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132859.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/132859.jpg/Procesamiento de materiales/Procesamiento de materiales/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas2024-02-16T19:27:31+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!