Punta TX

Ref.: 06143145
Ver todas las versiones

PUNTA 5/16 TX 45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Punta Torx de 5/16

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

7.82 mm
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 g
Más Información

Catálogo General

06143145

Ficha Técnica

32408711.pdf