Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

Ref.: 06143107
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4 TX7 L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX7
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Catálogo General

06143107

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408711.pdf