Punta plana

Ref.: 0614177973
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4PULG PLANA L50MM 1,2X6,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4PULG PLANA L50MM 1,2X6,5
Punta plana
E 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.2 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura del filo de corte

6.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,2 x 6,5 mm
Más Información

Catálogo General

0614177973

Ficha Técnica

32408705.pdf
Scroll to top