Punta plana

Ref.: 0614177968
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4" PLANA L:50MM 0,6X3,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4" PLANA L:50MM 0,6X3,5
Punta plana
E 6.3 (1/4")

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura del filo de corte

3.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,6 x 3,5 mm
Más Información

Catálogo General

0614177968

Ficha Técnica

32408705.pdf
Scroll to top