Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)

Ref.: 0614176737
Ver todas las versiones

PUNTA-1/4-PH3-L50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-1/4-PH3-L50MM
Punta E 6.3 PH (1/4 pulgadas)
Gama de longitudes, con código de colores

Broca para herramientas manuales y eléctricas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • El material de la broca garantiza una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PH3
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.500 g
Más Información

Catálogo General

0614176737

Ficha Técnica

32408704.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf

Ficha Técnica

59955238.pdf
Scroll to top