Punta Allen

Ref.: 0614176856
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4" ALLEN SW 6 L: 100 MM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4" ALLEN SW 6 L: 100 MM.
Punta Allen
E 6.3 (1/4") POWERDRIV

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Catálogo General

0614176856

Ficha Técnica

32408708.pdf
Scroll to top