Punta Allen

Ref.: 0614176854
Ver todas las versiones

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L100MM
Punta Allen
E 6.3 (1/4") POWERDRIV

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.600 g
Más Información

Catálogo General

0614176854

Ficha Técnica

32408708.pdf
Scroll to top