Punta AW®
Ventajas con respecto a los sistemas de cabezas anteriores:
Mejor transmisión de fuerzas.
Mayor vida útil.
Centrado óptimo
Máxima superficie de contacto posible de la punta en la cabeza del tornillo.
Fuerzas de eyección:
Fuerzas de eyección (salida) prácticamente nulas. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.
Material |
ST |
Tipo de punta |
AW |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Tamaño de la punta |
AW50 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
18.600 g |
Catálogo General |
061455050 |