Broca AW®

Ref.: 06145230
Ver todas las versiones

PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L50MM
Broca AW®
E 6.3 (1/4")

Ventajas del accionamiento AW:

  • Transferencia de fuerza mejorada
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Máxima superficie de contacto posible de las puntas con el destornillador

Fuerzas de eyección:

Las fuerzas de eyección son prácticamente inexistentes. La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión.

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

AW30
Más Información

Tamaño

30
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

06145230

Ficha Técnica

32408692.pdf
Scroll to top