PUNTA ASSY AW 20 L:26MM Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.) Con la salida AW patentada y codificación por colores
Mayor durabilidad a largo plazo de la unión con tornillería de rosca
Las fuerzas de expulsión (eyección) son prácticamente nulas gracias a la forma patentada AW de la punta
La distribución uniforme de la fuerza evita daños en la capa de protección de la superficie y, por consiguiente, garantiza una mayor resistencia a la corrosión de las cabezas de los tornillos
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
La forma de la salida AW optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
El centrado preciso de la punta y el área de contacto maximizada de la punta en el destornillador facilitanel atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.
Una punta para herramientas de mano y mecanizado
La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta
Punta de rosca robusta
Tanto el diseño patentado AW como el material de la broca garantizan una vida útil muy superior a la media
La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/punta-assy-aw-20-l-25mm425204PUNTA ASSY AW 20 L:26MMPUNTA ASSY AW 20 L:26MM<br>Broca AW<SUP>®</SUP> C 6.3 (1/4 pulg.)<br>Con la salida AW patentada y codificación por colores<br><p class="level1">Mayor durabilidad a largo plazo de la unión con tornillería de rosca</p><ul><li>Las fuerzas de expulsión (eyección) son prácticamente nulas gracias a la forma patentada AW de la punta</li><li>La distribución uniforme de la fuerza evita daños en la capa de protección de la superficie y, por consiguiente, garantiza una mayor resistencia a la corrosión de las cabezas de los tornillos</li></ul><P></P><p class="level1">Atornillado rápido, seguro y menos extenuante</p><ul><li>La forma de la salida AW optimiza la transmisión de fuerza al atornillar</li><li>El centrado preciso de la punta y el área de contacto maximizada de la punta en el destornillador facilitanel atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.</li></ul><P></P><p class="level1">Una punta para herramientas de mano y mecanizado</p><ul><li>La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos</li><li>Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta</li></ul><P></P><p class="level1">Punta de rosca robusta</p><ul><li>Tanto el diseño patentado AW como el material de la broca garantizan una vida útil muy superior a la media </li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81399.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/81399.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!