Punta TX con orificio

Ref.: 061478855
Ver todas las versiones

PUNTA 10MM TX55 INVI, LONG 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Punta 10mm TX inviolable

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX55
Más Información

Tamaño

55
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.200 g
Más Información

Catálogo General

061478855

Ficha Técnica

32408707.pdf